pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-E700001 CONTROL.SPI 2048 CH 4 PORTE 12-24V - C-E700001

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - RF

  • Tipologia - Dinamico

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione d'ingresso - 12...24 V

  • Programmabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913915804

Codice prodotto

ILDC-E700001

Cod. produttore

C-E700001

Produttore

LIA

Tipo di comando:

RF

Tipologia:

Dinamico

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

12...24 V

Programmabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

160 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Larghezza:

46 mm

Altezza:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Controller SPI 2048 CH 4 PORTE 12-24V