pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99844 ACCESS.FOCUS XOPTUS D.65 - 99844

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99844 ACCESS.FOCUS XOPTUS D.65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 16 °

  • Diffusore luce - Lente focus

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913348817

Codice prodotto

ILD99844

Cod. produttore

99844

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

16 °

Diffusore luce:

Lente focus

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Focal Kit (min 16° max 50°)