pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99734 ALI.99734 15W 220/300/400MA ON-OFF - 99734

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 37...37 V

  • Potenza d'uscita - 8...15 W

  • Corrente d'uscita - 220...400 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913149308

Codice prodotto

ILD99734

Cod. produttore

99734

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

37...37 V

Potenza d'uscita:

8...15 W

Corrente d'uscita:

220...400 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

30.3 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

149 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Simon - On/Off Driver - 220mA 37V 8W / 300mA 37V 11W / 400mA 37V 15W