pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99733 ALI.99733 15W 500/700/800MA 1-10V - 99733

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 9...12 V

  • Potenza d'uscita - 6...10 W

  • Corrente d'uscita - 500...800 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913149292

Codice prodotto

ILD99733

Cod. produttore

99733

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

9...12 V

Potenza d'uscita:

6...10 W

Corrente d'uscita:

500...800 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

30.3 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

36.5 mm

Lunghezza:

150 mm

Dimming 0-10 V:

sì

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Simon - 0/1-10V Multi Current - 500mA 12V 6W / 700mA 9-12V 6.5-7W / 800mA 12V 10W