pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99717 ALI.99717 70W ON-OFF 1.75A 36-41V - 99717

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99717 ALI.99717 70W ON-OFF 1.75A 36-41V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 70...70 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033676

Codice prodotto

ILD99717

Cod. produttore

99717

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

70...70 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

40 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

89 mm

Lunghezza:

196.7 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore indipendente per moduli LED. 70W.36-41V