pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99260 ALIM. LALI799+CAVO 13W ON/OFF - 99260

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 36...36 V

  • Potenza d'uscita - 13...13 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534767133

Codice prodotto

ILD99260

Cod. produttore

99260

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

36...36 V

Potenza d'uscita:

13...13 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

30.3 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

149 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM. LALI799 CAVO 13W ON OFF, alimentatore o driver LED per illuminazione