pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98938 COVER PROFILO 2M OPALE - 98938

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98938 COVER PROFILO 2M OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534962095

Codice prodotto

ILD98938

Cod. produttore

98938

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Colore:

Nero

Diffusore