LINEA LIGHT (ILED) - ILD98673 ACCESSORIO CONTR.ARCHILINE-IX L1000 - 98673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534973121
Codice prodotto
ILD98673
Cod. produttore
98673
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
no
Con vano per apparecchi di servizio:
no


