pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98669 PICCHET.X EYELET65 L.101MM - 98669

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98669 PICCHET.X EYELET65 L.101MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Picchetto di terra

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 101 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534898028

Codice prodotto

ILD98669

Cod. produttore

98669

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Picchetto di terra

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

101 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

101 mm

Trasparente:

no

Steel picket for ground mounting - 101mm