LINEA LIGHT (ILED) - ILD98468 ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.577 - 98468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Canalina per cavi
Colore - Alluminio
Lunghezza - 577 mm
Larghezza - 28 mm
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534894648
Codice prodotto
ILD98468
Cod. produttore
98468
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Canalina per cavi
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
577 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza:
49 mm
Profilo sospensione/plafone. L: 577mm. Colore: Alluminio.



