pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98437 PROL.M/F 4POLI XM12 4X0,5 1MT 230V - 98437

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98437 PROL.M/F 4POLI XM12 4X0,5 1MT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Numero di fili - 4

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534766785

Codice prodotto

ILD98437

Cod. produttore

98437

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Numero di fili:

4

Sezione nominale:

0.5 mm²

Extension cable. Power 24V DC 4 x 0,5 mm². L: 1m.