LINEA LIGHT (ILED) - ILD98208 BRACCIO X PALO SING.ZINC.INCLIN.15°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033913349722
Codice prodotto
ILD98208
Cod. produttore
98208
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
4.53 kg
TESTE PALO SINGOLO - Braccio inclinato 15°. Colore: Zn.


