LINEA LIGHT (ILED) - ILD98154 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT7MT ZIN - 98154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma sfalsata - no
Diametro della cima del palo - 60 mm
Diametro estremità del piedistallo - 138 mm
Altezza del punto luce - 7 m
Con piastra d'appoggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913347544
Codice prodotto
ILD98154
Cod. produttore
98154
Produttore
LIA
Forma sfalsata:
no
Diametro della cima del palo:
60 mm
Diametro estremità del piedistallo:
138 mm
Altezza del punto luce:
7 m
Con piastra d'appoggio:
no
Palo conico L: 7800mm. d mm: 60mm.


