pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97855W00 EDITH-M FL 205 Q60 45W MOD.C.DALI - 97855W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534771598

Codice prodotto

ILD97855W00

Cod. produttore

97855W00

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

596 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

78 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

100.8...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4537...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 121 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4537 lm, con un'efficienza nominale di 100.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.45 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 45 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchiopresenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.