LINEA LIGHT (ILED) - ILD97849W00 ICE-CUT 14 10X10 L.2010M IP40 CRI92 - 97849W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534893405
Codice prodotto
ILD97849W00
Cod. produttore
97849W00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 360 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 95; il flusso luminoso della sorgente è di 1492 lm, con un'efficienza nominale di 62.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.100 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.



