LINEA LIGHT (ILED) - ILD97849N00 ICE-CUT 14 10X10 L.2010M IP40 CRI92 - 97849N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534893399
Codice prodotto
ILD97849N00
Cod. produttore
97849N00
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
2010 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
10 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto per configurazione lineare:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
10 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
68.2...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1636...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no