pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97798N30 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W NIK.SPAZZ. - 97798N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 29 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nichel

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534890206

Codice prodotto

ILD97798N30

Cod. produttore

97798N30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

29 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Altezza/Profondità di inserimento:

20.5 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

1.5 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

155...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Beret_X - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore nichel; il diffusore è prodotto, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, conforo tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.