pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97797W30 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W CROMO - 97797W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 27 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534890053

Codice prodotto

ILD97797W30

Cod. produttore

97797W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

27 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/Profondità di inserimento:

22 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Incasso a pavimento a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 30°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 130 lm, con un'efficienza nominale di 130.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84336.