LINEA LIGHT (ILED) - ILD97714W07 INTAKE-L 5 PASEO IP66 L330 ASY.INOX - 97714W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Acciaio inox
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8056534885714
Codice prodotto
ILD97714W07
Cod. produttore
97714W07
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
330 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
672...0 lm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 42 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 672 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.5 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.