pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97712N00 HV44 1 5W IP44 220V CRI80 GG - 97712N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97712N00 HV44 1 5W IP44 220V CRI80 GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 190...240 V

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534885660

Codice prodotto

ILD97712N00

Cod. produttore

97712N00

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

190...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

580 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

630 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

610...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Quarter_HV | Downlight | topLED 5 W 190-240 V AC.