pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97612W08 PASEO-X DALI 65 MONO WW.L1152 TRASP - 97612W08

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Altezza/Profondità di inserimento - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534875951

Codice prodotto

ILD97612W08

Cod. produttore

97612W08

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

24 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

220...220 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2040...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1152 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 8°, è composta da 24 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2040 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.89 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 90V - 264V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98844.