LINEA LIGHT (ILED) - ILD97354N18 ALCOR_R1 316 4 1L 1,5W 500MA 18 8 - 97354N18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 1.5 W
Diametro foro montaggio ad incasso - 27.5 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534776500
Codice prodotto
ILD97354N18
Cod. produttore
97354N18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
1.5 W
Diametro foro montaggio ad incasso:
27.5 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
60 mm
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Regolabile:
no
Dimming DALI:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
40 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Acciaio inox 316 l (1.4404)
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
1.5...1.5 W
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
27 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Larghezza di montaggio:
60 mm
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Altezza/profondità:
28 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
2000 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza di montaggio:
87 mm
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Max. temperatura superficiale:
40 °C
Rendimento luminoso delle lampade:
151.3 lm/W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no