pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97323N85 IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.G.GOFFR - 97323N85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534853454

Codice prodotto

ILD97323N85

Cod. produttore

97323N85

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

129.5 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2572...0 lm

Corrente nominale:

580...580 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2572 lm, con un'efficienza nominale di 128.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.095 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, pavimento o soffitto.