LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317N60 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX - 97317N60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 13 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056534853232
Codice prodotto
ILD97317N60
Cod. produttore
97317N60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
13 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
38 mm
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
1.5...1.5 W
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
37 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
1.5 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
213...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
37 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no