pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97088W15 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 NIK.SPAZZ. - 97088W15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nichel

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534846791

Codice prodotto

ILD97088W15

Cod. produttore

97088W15

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nichel

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

30 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

208...0 lm

Corrente nominale:

630...630 mA

Altezza di installazione:

20...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 15°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 208 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.174 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 24 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84349.