LINEA LIGHT (ILED) - ILD97086N15 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 B.GOFFRATO - 97086N15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534846159
Codice prodotto
ILD97086N15
Cod. produttore
97086N15
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.174 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 24 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


