pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97067W05 LOOP66 1 4LAME+ALIM.G.GOFFRATO - 97067W05

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534760806

Codice prodotto

ILD97067W05

Cod. produttore

97067W05

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

112 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2496...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Applique a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 5°, è composta da 12 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2496 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.6 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 180V - 300V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.