pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97065M05 LOOP66 1 4LAME+ALIM.B.GOFFRATO - 97065M05

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534760646

Codice prodotto

ILD97065M05

Cod. produttore

97065M05

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

112 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2340...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Alimentazione indipendente: driver resinato integrato nel corpo dell’apparecchio. Gestione della luce: versioni con quattro emissioni a fascio molto stretto. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio verniciato. Multi emission - PowerLEDs 4 x 6 W2340Lm bianco super caldo, ottica: 5°.