pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96976N07 ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9003 GOFF.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD96976N07 ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9003 GOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913270163

Codice prodotto

ILD96976N07

Cod. produttore

96976N07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.077 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.