pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96801W60 COB44-R 1 6,5WDC IP44 S/AL.CRI80 BG - 96801W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534753266

Codice prodotto

ILD96801W60

Cod. produttore

96801W60

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

68 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Altezza di installazione:

55...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello COB44-R 1 6 5WDC IP44 S AL.CRI80 BG, faretto / proiettore di illuminazione