LINEA LIGHT (ILED) - ILD9678 GEMINI LUMETTO 9W NERO GRECO - 9678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 9 W
Portalampada - Senza
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913784912
Codice prodotto
ILD9678
Cod. produttore
9678
Produttore
LIA
Potenza totale:
9 W
Portalampada:
Senza
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Con lampada inclusa:
sì
Altezza/profondità:
296 mm
Con interruttore:
sì
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Piegabile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Materiale del corpo:
Alluminio
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Dimming con push-button:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Apparecchio cablato:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con presa di corrente:
sì
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Rendimento luminoso delle lampade:
114 lm/W
Diametro:
120 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


