LINEA LIGHT (ILED) - ILD96660N00 CONCENTRICA-Q 13 Q.42 SING.ANEL.VN - 96660N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534751583
Codice prodotto
ILD96660N00
Cod. produttore
96660N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
46 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
24 mm
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
63...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
45 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


