pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197N25 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197N25 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534841451

Codice prodotto

ILD96197N25

Cod. produttore

96197N25

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 30 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 5850 lm, con un'efficienza nominale di 156.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo edi 1.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 44 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.