LINEA LIGHT (ILED) - ILD96152N20 PASEO ON/OFF 18 SMAR C/A.L1452 TRAS - 96152N20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Altro
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8056534595491
Codice prodotto
ILD96152N20
Cod. produttore
96152N20
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Altro
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2160...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
24 mm
Lunghezza:
1452 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
52 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì