LINEA LIGHT (ILED) - ILD96151W20 PASEO ON/OFF 17 SMAR C/A.L1152 TRAS - 96151W20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534595453
Codice prodotto
ILD96151W20
Cod. produttore
96151W20
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 20°, è composta da 180 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1581 lm, con un'efficienza nominale di 121.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.95 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98844.


