LINEA LIGHT (ILED) - ILD95616W18 ARCADA 4 4LED S/AL.630MA NERO - 95616W18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Materiale della copertura - Plastica strutturata
Confezione
1 PZ
EAN
8056534614086
Codice prodotto
ILD95616W18
Cod. produttore
95616W18
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
630...630 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
932...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
49 mm
Altezza/profondità:
77 mm
Lunghezza:
162 mm