pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95476W00 ORMA-FO 7 1L D.42 SING. ANELLO VG - 95476W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534594456

Codice prodotto

ILD95476W00

Cod. produttore

95476W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

37 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

42 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

60...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 3 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 60 lm, con un'efficienza nominale di 60.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.100 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 98291.