pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95476N00 ORMA-FO 7 1L D.42 SING. ANELLO VG - 95476N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 37 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611450

Codice prodotto

ILD95476N00

Cod. produttore

95476N00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

37 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

42 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

63...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

LINEA LIGHT (ILED) modello CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG, faretto calpestabile per illuminazione