pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95475N00 ORMA-FO 7 1L D.42 SING. ANELLO VN - 95475N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD95475N00 ORMA-FO 7 1L D.42 SING. ANELLO VN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611429

Codice prodotto

ILD95475N00

Cod. produttore

95475N00

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 3 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 63 lm, conun'efficienza nominale di 42.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.100 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.