LINEA LIGHT (ILED) - ILD95465W12 HIGH PROTECT.W.7 L690 C/A CRI92 GOF - 95465W12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534834873
Codice prodotto
ILD95465W12
Cod. produttore
95465W12
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 36 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1688 lm, con un'efficienza nominale di 129.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; ilpeso complessivo e di 0.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


