pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95438W00 ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 CRI80 - 95438W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611351

Codice prodotto

ILD95438W00

Cod. produttore

95438W00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

1510 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

10 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

10 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 CRI80, plafoniera / applique per illuminazione