LINEA LIGHT (ILED) - ILD95436W00 ICE-CUT 1 10X10 L.510MM IP40 CRI80 - 95436W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534593749
Codice prodotto
ILD95436W00
Cod. produttore
95436W00
Produttore
LIA
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
510 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
10 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
10 mm
efficienza luminosa della lampada:
73.2...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
439...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no