pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95330Z60 PERISKOP 3 3LED RGB IP66 S/AL.CT - 95330Z60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD95330Z60 PERISKOP 3 3LED RGB IP66 S/AL.CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534989504

Codice prodotto

ILD95330Z60

Cod. produttore

95330Z60

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED powerled.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.