LINEA LIGHT (ILED) - ILD94586N60 ANTON-R 6 6LED 2W A INCASSO BIANCO - 94586N60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534510852
Codice prodotto
ILD94586N60
Cod. produttore
94586N60
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1044...0 lm
Diametro esterno:
77 mm
Altezza di installazione:
82...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


