pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94415W07 FASIM2 12 13W FISSO C/ALI.INOX ASYM - 94415W07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 111 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534594821

Codice prodotto

ILD94415W07

Cod. produttore

94415W07

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

111 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Lunghezza:

180 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello FASIM2 12 13W FISSO C ALI.INOX ASYM, faretto calpestabile per illuminazione