LINEA LIGHT (ILED) - ILD9433 BIRBA E27 PLAF.L600 B.CO RAGGR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913469932
Codice prodotto
ILD9433
Cod. produttore
9433
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.375 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.