pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94137W30 ZALEX 1 3LED 2W S/ALIM.INOX - 94137W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 89 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534508873

Codice prodotto

ILD94137W30

Cod. produttore

94137W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

89 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

110 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

5000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ZALEX 1 3LED 2W S ALIM.INOX, faretto calpestabile per illuminazione