pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93986W15 ILAMT 4 CUBETTO 1LED 1W BIANCO - 93986W15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534494152

Codice prodotto

ILD93986W15

Cod. produttore

93986W15

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Lunghezza:

22 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza di installazione:

24...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ILAMT 4 CUBETTO 1LED 1W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione