pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93828W00 XENIA 2.0 13 SMD S/ALI.L930 IP66 AN - 93828W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD93828W00 XENIA 2.0 13 SMD S/ALI.L930 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534988040

Codice prodotto

ILD93828W00

Cod. produttore

93828W00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 900lm, con un'efficienza nominale di 62.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio satinato, ottenuta tramite satinatura; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il gradodi protezione e IP67; il peso complessivo e di 2.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.