pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93828N20 XENIA 2.0 13 SMD S/ALI.L930 IP66 AN - 93828N20

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534988019

Codice prodotto

ILD93828N20

Cod. produttore

93828N20

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

22 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

34 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

34 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2514...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

930 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 144 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 2514 lm, con un'efficienza nominale di 125.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.